SMH MB50-1 Shell Mill Holders with MB Modular Boring System Connection

Codice art.: L23900 418
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 418
EAN / GTIN 7291075359466
Codice del produttore 4550212

Descrizione

Descrizione:

Accessori Barenatura ,Diametro corpo (BD) 1.96″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1.969″ ,Overall Length (OAL) 0.59″ ,Shank Size (SS) MB50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.96″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1.969″
  • Overall Length (OAL): 0.59″
  • Shank Size (SS): MB50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello